Riferimenti
Optibelt:12 AT3 / 270 AP
Rubix:999181000056375
Produttore:1027636
EAN:4044978003539


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 270 mm |
| Larghezza cinghia | 12 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA POWER AT3 270 12 AP
Cinghia dentata Optibelt ALPHA POWER in poliuretano, profilo AT3 con passo 3 mm. Lunghezza primitiva 270 mm, larghezza 12 mm e 90 denti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 270 mm |
| Larghezza cinghia | 12 mm |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Materiale | poliuretano (pu, colata/cast) |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 90 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio (cavo/tirante di trazione in acciaio) |
| Altezza | 1,9 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Adatto per rulli folli posteriori | sì |
| Forma denti | profilo at3 |
| Temperatura di esercizio massima | 80 °C |
| Norma | CE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione