Riferimenti
Optibelt:12 AT3 / 300 AP
Rubix:999181000056380
Produttore:1027641
EAN:4044978003652


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 300 mm |
| Larghezza cinghia | 12 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA POWER AT3 300 12 AP
Cinghia dentata in poliuretano optibelt ALPHA POWER con profilo AT3: 300 mm di lunghezza, larghezza 12 mm e passo 3 mm. Resistente da -30°C a +80°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 300 mm |
| Larghezza cinghia | 12 mm |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Materiale | poliuretano (pu) colato (termoset), 86 ±4 shore a (grigio) |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 100 |
| Materiale nucleo di trazione | filo d'acciaio (corda/tension cord in acciaio) |
| Altezza | 1,9 mm |
| Temperatura di esercizio massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione