Riferimenti
Optibelt:12 AT3 / 399 AP
Rubix:999181000056390
Produttore:1027651
EAN:4044978003898


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 399 mm |
| Larghezza cinghia | 12 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA POWER AT3 399 12 AP
Cinghia dentata in poliuretano con anima in acciaio per trasmissioni sincrone. Profilo AT3, 3 mm di passo, -30/+80°C per applicazioni affidabili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 399 mm |
| Larghezza cinghia | 12 mm |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Materiale | poliuretano (pu) |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 133 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio (corda di tensione in acciaio) |
| Altezza | 1,9 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Temperatura di esercizio massima | 80 °C |
| Norma | ISO 17396 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione