Riferimenti
Optibelt:12 AT3 / 501 AP
Rubix:999181000056356
Produttore:1027617
EAN:4044978165459


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 501 mm |
| Larghezza cinghia | 12 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA POWER AT3 501 12 AP
Cinghia dentata Optibelt Alpha Power in poliuretano, profilo AT3. Dimensioni: lunghezza primitiva 501 mm, larghezza 12 mm, passo 3 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 501 mm |
| Larghezza cinghia | 12 mm |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Materiale | poliuretano (pu) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione