Riferimenti
Optibelt:16 AT3 / 252 AP
Rubix:999181000056312
Produttore:1027573
EAN:4044978003324


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 252 mm |
| Larghezza cinghia | 16 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA POWER AT3 252 16 AP
Cinghia dentata poliuretanica Optibelt ALPHA POWER profilo AT3 (252 mm, 16 mm). Corda di trazione in acciaio, cinghia endless con 84 denti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 252 mm |
| Larghezza cinghia | 16 mm |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Materiale | poliuretano (pur) grigio |
| Numero di denti | 84 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio (corda di trazione) |
| Altezza | 4,5 mm |
| Temperatura di esercizio massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione