Riferimenti
Optibelt:16 AT3 / 270 AP
Rubix:999181000056376
Produttore:1027637
EAN:4044978003553


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 270 mm |
| Larghezza cinghia | 16 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA POWER AT3 270 16 AP
Cinghia dentata Optibelt ALPHA POWER in poliuretano, profilo AT3. Lunghezza 270 mm, 90 denti, 16 mm di larghezza e passo 3 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 270 mm |
| Larghezza cinghia | 16 mm |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Materiale | poliuretano (pu) |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 90 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio |
| Altezza | 1,9 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Adatto per rulli folli posteriori | sì |
| Temperatura di esercizio massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione