Riferimenti
Optibelt:16 AT3 / 300 AP
Rubix:999181000056381
Produttore:1027642
EAN:4044978003676


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 300 mm |
| Larghezza cinghia | 16 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA POWER AT3 300 16 AP
Cinghia dentata in poliuretano Optibelt ALPHA POWER (AT3). Lw 300 mm, larghezza 16 mm, passo 3 mm, 100 denti. -30/+80°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 300 mm |
| Larghezza cinghia | 16 mm |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Materiale | poliuretano (pu) colato termofissato (cast polyurethane, colore grigio) |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 100 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio (corda in acciaio ad alta flessibilità) ø0,3 mm |
| Altezza | 1,9 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Temperatura di esercizio massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione