Riferimenti
Optibelt:16 AT3 / 399 AP
Rubix:999181000056391
Produttore:1027652
EAN:4044978003911


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 399 mm |
| Larghezza cinghia | 16 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA POWER AT3 399 16 AP
Cinghia dentata Optibelt ALPHA POWER profilo AT3, passo 3 mm. Lunghezza 399 mm e larghezza 16 mm: ideale per trasmissioni meccaniche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 399 mm |
| Larghezza cinghia | 16 mm |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Materiale | poliuretano (poliuretano colato, cast) + fune di trazione in acciaio |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 133 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio (fune di trazione, alta flessibilità) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione