MANICOTTO ALPHA POWER AT3 252/200 AP

Cinghia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:200 AT3 / 252 AP
Rubix:999181000076278
Produttore:1707489
MANICOTTO ALPHA POWER AT3 252/200 AP

Riepilogo info tecniche

Profiloat3
Lunghezza primitiva252 mm
Larghezza cinghia200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA POWER AT3 252/200 AP


Cinghia dentata sincrona Optibelt ALPHA POWER con profilo AT3, lunghezza primitiva 252 mm e larghezza 200 mm. 84 denti, poliuretano PU con fune d’acciaio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloat3
Lunghezza primitiva252 mm
Larghezza cinghia200 mm
Passo di dentatura3 mm
Materialepoliuretano (pu) colato
Angolo del dente50 °
Numero di denti84
Materiale nucleo di trazioneacciaio (corda di trazione)
Altezza1,9 mm
Resistenza all'olio
Adatto per rulli folli posteriori
Forma dentiprofilo at3
213,21 IVA esclusa
/ Unità
260,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione