Riferimenti
Optibelt:380 AT3 / 399 AP
Rubix:999181000074944
Produttore:1011824


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 399 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA POWER AT3 399/380 AP
Cinghia dentata sincronizzata optibelt ALPHA POWER con profilo AT3, lunghezza primitiva 399 mm e larghezza 380 mm. Resistente -30/+80°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 399 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Materiale | poliuretano (pu) termoindurente colato, grigio (86 ±4 shore a); anima di tensione in acciaio (corda). |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 133 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio (anima di trazione), alta flessibilità, ø 0,3 mm |
| Altezza | 1,9 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Adatto per rulli folli posteriori | sì |
| Forma denti | trapezoidale (profilo at3) |
| Temperatura di esercizio massima | 80 °C |
| Norma | CE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 455,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 555,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione