Riferimenti
Optibelt:380 AT3 / 501 AP
Rubix:999181000074966
Produttore:1016905


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 501 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA POWER AT3 501/380 AP
Cinghia di distribuzione optibelt ALPHA POWER endless con profilo AT3. Passo denti 3 mm, 167 denti e larghezza 380 mm (lunghezza primitiva 501 mm).
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 501 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Materiale | poliuretano (pu) termoindurente, grigio (cast pu 86 ±4 shore a) |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 167 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio (corda di tensione), altamente flessibile ø0,3 mm |
| Altezza | 1,9 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Adatto per rulli folli posteriori | sì |
| Forma denti | profilo at3 |
| Temperatura di esercizio massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 518,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 631,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione