Riferimenti
Optibelt:6 AT3 / 300 AP
Rubix:999181000056377
Produttore:1027638
EAN:4044978003591


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 300 mm |
| Larghezza cinghia | 6 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA POWER AT3 300 6 AP
Cinghia dentata in poliuretano Optibelt ALPHA POWER profilo AT3 (300 mm, 6 mm). Buona resistenza a oli e grassi e uso con rulli folli posteriori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 300 mm |
| Larghezza cinghia | 6 mm |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Materiale | poliuretano (pu) colato (cast polyurethane), termoplastico reticolato, grigio (shore a 86±4) |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 100 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio inox (cavo di trazione) ø0,3 mm |
| Altezza | 1,9 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Adatto per rulli folli posteriori | sì |
| Forma denti | profilo at3 (angolo fianco dente 50°) |
| Temperatura di esercizio massima | 80 °C |
| Norma | ISO 17396 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione