Riferimenti
Optibelt:6 AT3 / 399 AP
Rubix:999181000056387
Produttore:1027648
EAN:4044978003836


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 399 mm |
| Larghezza cinghia | 6 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA POWER AT3 399 6 AP
Cinghia dentata Optibelt ALPHA POWER profilo AT3 (passo 3 mm), 399 mm di lunghezza primitiva e 6 mm di larghezza. Poliuretano colato con corda in acciaio: adatta per trasmissioni in intervallo -30/+80 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 399 mm |
| Larghezza cinghia | 6 mm |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Materiale | poliuretano (pu) colato, thermoset; durezza 86 ±4 shore a; grigio |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 133 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio (corda di trazione), alta flessibilità; ø 0,3 mm |
| Altezza | 1,9 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Adatto per rulli folli posteriori | sì |
| Forma denti | profilo trapezoidale (at) – at3 |
| Temperatura di esercizio massima | 80 °C |
| Norma | ISO 17396 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione