Riferimenti
Optibelt:8 AT3 / 252 AP
Rubix:999181000056309
Produttore:1027570
EAN:4044978003270


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 252 mm |
| Larghezza cinghia | 8 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA POWER AT3 252 8 AP
Cinghia dentata optibelt ALPHA POWER profilo AT3 (252 mm, passo 3 mm) in poliuretano. Resistente a olio e grasso con intervallo di temperatura -30°C/+80°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 252 mm |
| Larghezza cinghia | 8 mm |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Materiale | poliuretano (pu) + corda di trazione in acciaio |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 84 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio (corda di trazione) |
| Altezza | 1,9 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Adatto per rulli folli posteriori | sì |
| Temperatura di esercizio massima | 80 °C |
| Norma | CE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione