Riferimenti
Optibelt:8 AT3 / 270 AP
Rubix:999181000056373
Produttore:1027634
EAN:4044978003492


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 270 mm |
| Larghezza cinghia | 8 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA POWER AT3 270 8 AP
Cinghia dentata Optibelt ALPHA POWER profilo AT3 in poliuretano (PU) con corda d’acciaio. Passo 3 mm, lunghezza 270 mm e 90 denti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 270 mm |
| Larghezza cinghia | 8 mm |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Materiale | poliuretano (pu) |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 90 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio |
| Altezza | 1,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione