Riferimenti
Optibelt:8 AT3 / 300 AP
Rubix:999181000056378
Produttore:1027639
EAN:4044978003614


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 300 mm |
| Larghezza cinghia | 8 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA POWER AT3 300 8 AP
Cinghia dentata Optibelt ALPHA POWER profilo AT3 (passo 3 mm), lunghezza 300 mm e larghezza 8 mm. Poliuretano colato con corda in acciaio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 300 mm |
| Larghezza cinghia | 8 mm |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Materiale | poliuretano (pu) termoindurente (colato, cast) |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 100 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio (corda di tensione) ø 0,3 mm |
| Altezza | 1,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione