Riferimenti
Optibelt:8 AT3 / 399 AP
Rubix:999181000056388
Produttore:1027649
EAN:4044978003850


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 399 mm |
| Larghezza cinghia | 8 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA POWER AT3 399 8 AP
Cinghia dentata sincrona in poliuretano Optibelt ALPHA POWER, profilo AT3. Lunghezza 399 mm, larghezza 8 mm: resistente a -30°C/+80°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 399 mm |
| Larghezza cinghia | 8 mm |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 133 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio (cavo di tensione in acciaio) |
| Altezza | 1,9 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Adatto per rulli folli posteriori | sì |
| Temperatura di esercizio massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione