Riferimenti
Optibelt:8 AT3 / 450 AP
Rubix:999181000056344
Produttore:1027605
EAN:4044978165183


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 450 mm |
| Larghezza cinghia | 8 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA POWER AT3 450 8 AP
Cinghia dentata Optibelt ALPHA POWER profilo AT3 in poliuretano colato con corda in acciaio: 450 mm di lunghezza e 8 mm di larghezza.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 450 mm |
| Larghezza cinghia | 8 mm |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Materiale | poliuretano (pu) |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 150 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio (corda di tensione) |
| Altezza | 1,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione