Riferimenti
Optibelt:8 AT3 / 501 AP
Rubix:999181000056354
Produttore:1027615
EAN:4044978165411


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 501 mm |
| Larghezza cinghia | 8 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA POWER AT3 501 8 AP
Cinghia dentata optibelt ALPHA POWER in poliuretano colato, profilo AT3. Passo 3 mm, lunghezza 501 mm e larghezza 8 mm per trasmissioni compatte e precise.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 501 mm |
| Larghezza cinghia | 8 mm |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Materiale | poliuretano (pu) |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 167 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio (corda di trazione) |
| Altezza | 1,9 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Adatto per rulli folli posteriori | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione