Riferimenti
Megadyne:ZRM-AT5-330-16
Rubix:999190100156278

Riepilogo info tecniche
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 330 mm |
| Larghezza cinghia | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 010950250445-CINGHIA MEGAPOWER2 16 AT5 330 CAVO ACCIAIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 330 mm |
| Larghezza cinghia | 16 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione