Riferimenti
3M:776274
Rubix:999250612002578
Produttore:7100096594

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100096594
Creando un taglio veloce con un accumulo di calore ridotto, i nastri 3M Cubitron II 984F assicurano una finitura uniforme per tutta la durata del prodotto, eliminando le bruciature durante le applicazioni di levigatura di fondo. I nostri nastri in tessuto utilizzano grani di abrasivo ceramico 3M orientati elettrostaticamente per formare picchi affilati che agiscono come singoli utensili da taglio, tagliando rapidamente il metallo. Questi picchi si auto-affilano continuamente man mano che si staccano, garantendo una lunga durata e una consistenza con una minore pressione di smerigliatura. Per questo motivo i nostri prodotti a nastro sono in grado di tagliare e superare tutti i prodotti abrasivi industriali ceramici convenzionali presenti sul mercato. Sono dotati di una giunzione in tessuto, che aumenta la resistenza durante la rettifica in applicazioni a media e alta pressione. I nostri nastri abrasivi sono disponibili in una varietà di larghezze e dimensioni per adattarsi a quasi tutte le levigatrici a nastro industriali. I nastri stretti sono utilizzati con le levigatrici a nastro portatili per la smerigliatura o la miscelazione. I nastri medi sono utilizzati sui cavalletti posteriori per eliminare le scanalature, rimuovere il materiale e impostare la grana nell'acciaio inossidabile, mentre i nastri più larghi sono utilizzati con le levigatrici a nastro larghe per dimensionare lamiere e rotoli di metallo.
Applicazioni
Pressione medio-alta
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 533 mm |
|---|---|
| Larghezza | 13 mm |
| Grano | 60 |
| Applicazione | pulizia;rettifica |
| Materiale di supporto | poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione