9293-33045 POWERGRIP HTD 450 5M 25

Cintura Power Grip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:HTD 450 5M 25
Rubix:160000000467044
Produttore:929333045
EAN:5412571279245
9293-33045 POWERGRIP HTD 450 5M 25

Riepilogo info tecniche

Profilo5m
Lunghezza primitiva450 mm
Larghezza cinghia25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9293-33045 POWERGRIP HTD 450 5M 25


La forma curvilinea dei denti delle cinghie sincrone Powergrip® HTD® assicura una distribuzione ottimale del carico e quindi una trasmissione di potenza elevata in applicazioni a bassa velocità e coppia elevata. Le cinghie Powergrip® HTD® da 3 e 5 m sono adatte per elettrodomestici, macchine da ufficio, utensili elettrici manuali e per applicazioni nell'industria chimica e di trasformazione. Le cinghie Powergrip® HTD® da 8, 14 e 20 m sono utilizzate in azionamenti ad alte prestazioni nelle industrie delle macchine utensili, della carta e del tessile, dove sono richieste durata e bassa manutenzione. Queste cinghie sincrone hanno un profilo dei denti curvilineo più grande e robusto per una maggiore capacità, rispetto ad altre cinghie dentate.

Punti di forza

-Denti elastomerici accuratamente formati e distanziati assicurano il corretto posizionamento nelle gole della puleggia
La speciale forma curvilinea dei denti migliora la distribuzione delle sollecitazioni e consente un carico complessivo più elevato
Il corpo in neoprene offre protezione contro sporco, grasso, olio e umidità

Applicazioni

Elettrodomestici;Macchine per ufficio;Utensili manuali elettrici;Trasformazione;Industria chimica

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo5m
Lunghezza primitiva450 mm
Larghezza cinghia25 mm
Passo di dentatura5 mm
Materialecr
Numero di denti90
Codice doganale40103900
€ 21,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione