TLK110 30 X 41
Tipo | TLK 110 |
---|
Tipo | TLK 110 |
---|---|
Diametro dell'albero | 30 mm |
Diametro del foro | 30 mm |
Lunghezza complessiva con viti | 51 mm |
Lunghezza complessiva senza viti | 45 mm |
Coppia di serraggio per viti | 17 N.m |
Numero di viti | 6 |
Forza assiale | 34 kN |
Pressione superficiale albero | 121 N/mm² |
Pressione superficiale mozzo | 88 N/mm² |
Coppia trasmissibile | 510 N.m |
Diametro esterno | 41 mm |
Codice doganale | 84836020 |
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione