Riferimenti
Iscar:CNMG 120412-M3M IC6025
Rubix:160000000129155
Produttore:5560527



Dettagli del prodotto : 5560527-INSERTI CNMG 120412-M3M IC6025
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9,266 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 10,6 g |
| Rivestimento | ic6025 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore