Le collage
Le collage est l’assemblage de deux matériaux par un adhésif de façon solide et permanente.
L’adhésif constitue alors une jonction entre les surfaces des substrats à assembler.
POUR LE MEILLEUR COLLAGE POSSIBLE, IL FAUT :
- Compatibilité de l’adhésif avec les matériaux à coller
- Compatibilité de l’adhésif avec les besoins de l’application
- Mise en oeuvre adaptée de l’adhésif
- Répartition homogène des contraintes
- Aucun changement de surface et de texture des matériaux
- Gain de poids
- Liaisons étanches
- Assemblage de substrats diférents et réduction du risque de corrosion
- L’interaction liquide solide qui caractérise l’adhésion
- Le mouillage qui caractérise l’étalement du liquide sur le solide
- Meilleur ancrage mécanique : pénétration par capillarité de la colle liquide dans les pores et entre les aspérités des solides en contact, puis solidifcation ultérieure de la colle.
- Elévation de la surface réelle de contact (10 à 100 fois la surface apparente).
- Assemblage de substrats diférents et réduction du risque de corrosion
Les avantages du collage
Les théories de l'adhésion
L’adhésion d’un liquide sur un solide fait intervenir deux notions indépendantes :
LA MOUILLABILITE
Aptitude qu’a un liquide à occuper la plus grande surface possible lorsqu’on le dispose sur une surface solide.
Entre alors la notion d’énergie de surface d’un liquide : aptitude qu’à la surface d’un liquide à prendre la plus petite valeur possible dans un milieu donné. mécaniquement, elle s’exprime comme une force s’opposant à un accroissement de surface, rapportée à l’unité de longueur. Unité utilisée : N/m.
La mouillabilité doit être la meilleure possible afn que le maximum de liaisons s’établisse entre l’adhésif et le substrat. l’équation de Young nous indique qu’un traitement de surface est pratiquement indispensable afn que l’énergie de surface du substrat soit maximale. ces traitements devront avoir comme principal but de nettoyer la surface solide de tous les éléments susceptibles d’établir une barrière à l’établissement des liaisons.
L'Equation de Young

L'importance de la rugosité