RACCORDO G1/4E PER TUBO FLESSIBILE ED. 8 MM 90 GR. - GIREVOLE (OTTONE NICHELATO) 101497
COLLEGAMENTO DEL TUBO FLESSIBILE
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Perma:101497
Rubix:999230210002766
EAN:4061201008826



Dettagli del prodotto : RACCORDO G1/4E PER TUBO FLESSIBILE ED. 8 MM 90 GR. - GIREVOLE (OTTONE NICHELATO) 101497
Tubo flessibile PERMA PRO conn. 90°, 8mm G1/
Raccordo per tubo flessibile perma con filettatura esterna
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 25 g |
|---|---|
| Tipologia | raccordo del tubo flessibile |
| Materiale | ottone |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
