RACCORDO G1/8E PER TUBO FLESSIBILE ED. 8 MM DIRITTO (OTTONE NICHELATO) 101570
COLLEGAMENTO DEL TUBO FLESSIBILE
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Perma:101570
Rubix:999200804000500
EAN:4061201009557



Dettagli del prodotto : RACCORDO G1/8E PER TUBO FLESSIBILE ED. 8 MM DIRITTO (OTTONE NICHELATO) 101570
Raccordo PERMA G1/8a per tubo flessibile aØ 8 mm diritto
Raccordo per tubo flessibile Perma con filettatura esterna
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 15 g |
|---|---|
| Tipologia | raccordo del tubo flessibile |
| Materiale | ottone |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
