Comment choisir sa courroie ?


CE QU'IL FAUT SAVOIR

Nous proposons des courroies trapézoïdales de profi ls SPA, SPB et SPZ répondant à la norme ISO 4184.

Ces courroies sont destinées à des utilisations standards et répondent aux besoins les plus courants du marché(ventilation, compresseurs, machines à bois, bétonnière, imprimerie, machines agricoles, pompes, compacteurs, cimenterie, alternateur, etc.).

Nos courroies sont antistatiques, résistantes à l’huile et à la chaleur. Le câblé est réalisé en polyester.

Ces courroies sont sans appairage jusqu’à 2800 mm de longueur et respectent les tolérances de longueur de l’ISO 4184.


COMMENT CHOISIR ?

Une courroie est déterminée par :

  • une section
  • une longueur

La longueur de la courroie est prise au niveau de la primitive ,c’est-à-dire à la profondeur où se trouve l’armature de la courroie.