Comment choisir son moteur électrique ?
Ce qu'il faut savoir
Nous proposons des moteurs asynchrones, à corps en aluminium, destinés aux applications les plus courantes.
Ils sont équipés de roulement de marques reconnues.
Indice de protection IP55 (protégés contre la poussière et contre les jets d’eau à la lance).
Efficacité énergétique :
La directive européenne UE640/2009 impose les normes comme suit :
- IE2 minimum pour tout moteur de puissance supérieure à 0,75 kW
- IE3 minimum (ou IE2 monté avec un variateur de fréquence) pour tout moteur de puissance supérieure à 7,5 kW.
Nos moteurs satisfont donc les exigences normatives avec les effi cacités énergétiques suivantes :
- IE1 de 0,12 kW à 0,25 kW
- IE2 de 0,37 kW à 5,5 kW
- IE3 pour 7,5 kW.
La tension d’alimentation standard est de 230/400 V jusqu’à 2,2 kW, 400/600 V au-delà.
Comment choisir
Un moteur électrique se définit par :
- sa hauteur d’axe H
- sa puissance électrique (en kW), qui déterminera son couple
- son nombre de pôles, qui donnera sa vitesse de rotation
- son mode de fi xation : fl asque (B14, B5) ou pattes (B3)