Comment déterminer votre courroie ?
Identifier la matière
Effectuer 4 relevés de cotes :
Exemple de détermination pour une courroie 240l075* (courroie : pas en pouce)
Le pas de 9,525mm et l’épaisseur 3,06 mm correspondent à une courroie profil L.
Le nombre de dents 64 correspond à une longueur de 609,60 mm (24,0 pouces).
(nombre de dents X pas) = 64 x 9,525 = 609,60mm
(longueur mm / 1 pouce ) = 609,60 / 25,4 = 24,0 code 240
(longueur mm / 1 pouce ) = 609,60 / 25,4 = 24,0 code 240
La largeur de 19,05mm correspond à 075 pouces.
1 pouce = 25,4mm = code 100
¾ de pouce = 19,05mm = code 075
*cotes à titre indicatif