• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.405)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.724)
  • Fissaggio e assemblaggio(8538)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Cuscinetti(28.482)
  • Tecnologia lineare(1224)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3803)
  • Cinghie e catene(21.196)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2905)
  • Elementi antivibranti(495)
  • Sistemi di tenuta(19.726)
  • Lubrificazione centralizzata(1551)
Vedi Organi di trasmissione
  • Mezzi e sistemi di lubrificazione(1551)
Vedi Lubrificazione centralizzata
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Organi di trasmissione
  3. Lubrificazione centralizzata
  4. Mezzi e sistemi di lubrificazione
  5. Oliatore
  6. Installazione per lubrificatore
  7. CONNETTORE 2+T CP PR 24V EL03350010

CONNETTORE 2+T CP PR 24V EL03350010

Installazione per lubrificatore Groeneveld-BEKA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Groeneveld-BEKA:EL03350010
Rubix:160000000226490
brand logo

Dettagli del prodotto : CONNETTORE 2+T CP PR 24V EL03350010


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

ELETTROVALVOLA 3/2 VIE N.C. ALL. - RIF. 0ILC001.A 14.663.5DOPPIOCONO TUBO D 8 EL00800008PI-19/R 2LT ALBERO FRESATO 00.545.0LIVELLO ELETTRICO OLIO 6LT MPT-200-500 H. 228.5 A70.094037PRODOTTI PER MANUTENZIONE LAPA 45GRUPPO BY-PASS PEG A68.075011POMPA PNEUM 9CC SERB LT.1,75 M BK01520039INDICAT DI PRESS 100BAR 1/8 G BK06000484FILTRO LINEA GRASSO 300MC G 1/4 07.261.1VALVOLA ILCOMATIC-3 PER SUPPORTO 60MM R 1/8 - G 5/16 02.736.2DISTRIBUTORE UNILATERALE RD 1/8 2+2V 01.420.1TERMINALE DIRITTO M8X1K - M10X1 F 03.226.0GRUPPO GENERATORE FREQ. MINILUBETOOLS A72.079321MANOM DN 40 100KG 1/8G CONICO EL03450011LUBETOOLS 5V C/GEN. A GIORNO 70.002.4
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata