GIUNZIONE TUBO-TUBO F/F M8X1 M8X1 TUBO 4 L=27MM 404-010
Connettore per tubi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:404-010
Rubix:999241120004051

Documenti
Dettagli del prodotto : GIUNZIONE TUBO-TUBO F/F M8X1 M8X1 TUBO 4 L=27MM 404-010
Connettore per tubi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 14 g |
|---|---|
| Tipologia | connettore tubo-tubo |
| Materiale | acciaio zincato |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 73079910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
