EO BLANKING PLUG WITH NUT VKAM08LCF

Parker Hannifin Cono di chiusura con dado

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:VKAM08LCF
Rubix:999200100078553
EO BLANKING PLUG WITH NUT VKAM08LCF
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiacono di chiusura con dado vkam08lcf
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EO BLANKING PLUG WITH NUT VKAM08LCF


ERMETO VKAM08LCF Cono di chiusura con dado
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: n/a
Dimensione attacco: 8 mm O.D.
Dimensione attacco: 8 mm (O.D.)
Tipo di attacco: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di connessione: Cono maschio a 24° (con O-Ring)
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 500
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Tappo di chiusura, per coni, con dado
Stile del prodotto: Tappo di chiusura per coni, con dado
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: O-Ring
Forma: n/a
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacono di chiusura con dado vkam08lcf
Codice doganale73079910
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,08 IVA esclusa
/ Unità
3,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione