Nos conseils techniques en transmission


Tableau d'équivalence de roulements et paliers



Bien choisir son roulement

IDENTIFIER LE TYPE DE ROULEMENT À REMPLACER

  • Roulement à billes : à simple rangée, à double rangée, à contact oblique.
  • Roulement à rouleaux : cylindriques, sphériques, coniques.
  • Butée : billes ou rouleaux.
  • Super précision : bille à contact oblique, rouleaux cylindrique, support à vis à billes.

  • LOCALISER LE NUMÉRO D’IDENTIFICATION SUR LE ROULEMENT

    Les numéros d’identification des roulements sont habituellement situés sur la surface de la bague intérieure, la surface de la bague extérieure ou du diamètre extérieur.


    MESURER SI NÉCESSAIRE

    Si le numéro d’identification du roulement n’est pas lisible, vous devrez déterminer ce qui suit :

    • L’alésage de la bague intérieure (diamètre interne).
    • Le diamètre extérieur de la bague extérieure.
    • La largeur intérieure et largeur extérieure (elles peuvent être différentes).
    • La forme de l’alésage et/ou du diamètre extérieur du roulement – sphérique, conique ou cylindrique.

    PRENDRE NOTE DE TOUTE AUTRE INFORMATION PERTINENTE

    • Plus il y a d’informations disponibles, plus il est facile d’identifier le roulement de remplacement dont vous avez besoin.
    • Prenez note des caractéristiques telles que trous de lubrification, rainures des circlips, épaulement usinés, etc.
    • Données quant à l’application et à l’équipement.


    Equivalence paliers auto-aligneurs



    Comment déterminer votre courroie ?

    IDENTIFIER LA MATIERE

    EFFECTUER 4 RELEVES DE COTES :

    Exemple de détermination pour une courroie 240l075* (courroie : pas en pouce)


    Le pas de 9,525mm et l’épaisseur 3,06 mm correspondent à une courroie profil L.
    Le nombre de dents 64 correspond à une longueur de 609,60 mm (24,0 pouces).
    (nombre de dents X pas) = 64 x 9,525 = 609,60mm
    (longueur mm / 1 pouce ) = 609,60 / 25,4 = 24,0 code 240
    (longueur mm / 1 pouce ) = 609,60 / 25,4 = 24,0 code 240
    La largeur de 19,05mm correspond à 075 pouces.
    1 pouce = 25,4mm = code 100
    ¾ de pouce = 19,05mm = code 075
    *cotes à titre indicatif


    Comment déterminer votre chaîne à rouleaux ?

    RELEVÉ DE COTES

    EN SAVOIR +