INTERCAMBIABILESFERA ANVIL/SPINDLE TIP 0,8MM 124-801

Coppia capruggini intercamb.

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mitutoyo:124-801
Rubix:160000001297363
EAN:4946368013978
INTERCAMBIABILESFERA ANVIL/SPINDLE TIP 0,8MM 124-801

Dettagli del prodotto : INTERCAMBIABILESFERA ANVIL/SPINDLE TIP 0,8MM 124-801


Capruggini opzionali per la misura di precisione di ingranaggi

Punti di forza

•IP65 water/dust protection (Series 324)
Measures over-pin diameter of gears With precision steel (carbide) ball-tipped Measuring faces
With a standard bar except 0 - 25mm and 0 - 1” model •Interchangeable ball anvil-spindle tips for various gear modules (0 5 - 5 25) are optional
With Ratchet Stop for constant force
Supplied in fitted plastic case

Informazioni tecniche


Attributi
Usocapruggini opzionali per la misura di precisione di ingranaggi
128,74 IVA esclusa
/ Unità
157,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore