Riferimenti
Chiaravalli:20125018
Rubix:160000000481059
Produttore:20125018
EAN:8054652053275

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 18 |
Dettagli del prodotto : 20125018-CORONA 1 X17,02 Z 18 SEMPLICE C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1850 g |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 18 |
| Codice ISO | 16b-1 |
| Diametro del foro | 19 mm |
| Catena | iso 1"x17,02 semplice |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione