878323-CORONA 3/4X7/16 Z 72 SEMPLICE C
Corone per catene a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:D12B1072
Rubix:999200100130034
EAN:3660338318993


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 72 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 878323-CORONA 3/4X7/16 Z 72 SEMPLICE C
Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 12B1 Simplex - 72 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 72 |
| Codice ISO | 12b-1 |
| Diametro di orientamento | 436,74 mm |
| Diametro esterno | 447 mm |
| Larghezza totale | 11,1 mm |
| Diametro del foro | 30 mm |
| Diametro del mozzo | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore