878682-CORONA 1 1/4X3/4 Z 24 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D20B1024
Rubix:999200100130392
EAN:3660338322587
878682-CORONA 1 1/4X3/4 Z 24 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti24
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 878682-CORONA 1 1/4X3/4 Z 24 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 20B1 Simplex - 24 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti24
Codice ISO20b-1
Diametro di orientamento243,23 mm
Diametro esterno258,4 mm
Larghezza totale18,5 mm
Diametro del foro25 mm
Diametro del mozzo25 mm
€ 32,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione