• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.402)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.719)
  • Fissaggio e assemblaggio(8458)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Cuscinetti(28.482)
  • Tecnologia lineare(1224)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3803)
  • Cinghie e catene(21.196)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2905)
  • Elementi antivibranti(495)
  • Sistemi di tenuta(19.723)
  • Lubrificazione centralizzata(1551)
Vedi Organi di trasmissione
  • Elementi per la Trasmissione di Potenza(3306)
  • Elementi per il Trasporto(494)
Vedi Trasmissione di potenza e trasporto
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Organi di trasmissione
  3. Trasmissione di potenza e trasporto
  4. Elementi per il Trasporto
  5. Elementi di convogliamento - Varie
  6. Elementi di convogliamento - Accessorio / pezzo di ricambio
  7. CROSS CLAMP 340 D14MMXS12MM PA SS 10100727-S034067375

CROSS CLAMP 340 D14MMXS12MM PA SS 10100727-S034067375

Cross Clamp

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rexnord:S034067375
Rubix:160000001803297
Produttore:10100727
EAN:698210220853
brand logo

Dettagli del prodotto : CROSS CLAMP 340 D14MMXS12MM PA SS 10100727-S034067375


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

WINDING TENSIONER 75 LEFT WHITE ARROW 10139100-S0075672652NCLAMP PH-CELL 341 D12MM S10MM PA SS 10372273-S034168395LEV173_M10X95MM_2A_ZN_PA 10345595-R0173625332WINDING TENSIONER 75 RIGHT WHITE ARROW 10139099-S0075672642NPETTINE DI TRASFERIMENTO SERIE 900 ACETAL GRIGIO LARGHEZZA 152MM CON ACCESSORI A4F4R2XXXFLSSPACER 725 10301040-S0725688762SUPP BASE BIPOD 618 D60.3X60.3MM ZN 10372474-S0618638832G-RAIL CLAMP 275 M8X14MM 10091890-S027566811BRKT 637 D14MM LA10.5MM PA 10137632-S0637648382LV 323 M16X110MM 1A SS PA 10345756-R0323626592CTG JOINT 562 D48.3X48.3MM PA 10106629-S0562697861CROSS CLAMP 340 D12MMXS10MM PA SS 10100729-S034068385ROL-PLT 567 LIP3 L115MM HP 10106951-S0567687382SWIVEL HEAD 256 D12MM PA (LP) 10091100-S025664561SPLIT COLLAR SQR 612 S40MM PA 10129504-S0612692952
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata