COMPOSIZIONE RIVETTATRICE Y.RIV1

Custodia di manutenzione rivetti in alluminio multispessore

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:Y.RIV1
Rubix:160000000355622
EAN:3148510881652
COMPOSIZIONE RIVETTATRICE Y.RIV1

Riepilogo info tecniche

Tipologiakit di manutenzione dei rivetti
Diametro4,8 mm
Serraggio utile13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : COMPOSIZIONE RIVETTATRICE Y.RIV1


Valigetta di manutenzione rivetti in alluminio multispessore
- Comprende:
-Y.105B: Pinza per rivetti
-Assortimento di rivetti: diam. 4-4,8 mm (testa standard) e 4,8 mm (testa larga), nelle dimensioni più comuni per crimpare spessori di 1,3--> 13 mm (circa 450 rivetti).
- Armadio con silos e istruzioni che specificano il contenuto.
- Dimensioni (L x P x A) 360 x 300 x 60 mm.
Peso: 2,700 kg.

Applicazioni

Per i rivetti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2432 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)350x255x55 mm
Peso imballaggio2432 g
Tipologiakit di manutenzione dei rivetti
Diametro4,8 mm
Serraggio utile13 mm
Peso2700 g
Materialealluminio
145,63 IVA esclusa
/ Unità
177,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione