Riferimenti
Iscar:DCMT 11T302-SM IC907
Rubix:160000000124425
Produttore:5505012



Dettagli del prodotto : 5505012-INSERTI DCMT 11T302-SM IC907
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4,67 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 5,9 g |
| Rivestimento | ic907 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore