Riferimenti
Iscar:DCMT 11T304-SM IC8250
Rubix:160000000126089
Produttore:5508101



Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | dcmt 11t304-sm |
|---|---|
| Rivestimento | ic8250 |
Dettagli del prodotto : 5508101-INSERTI DCMT 11T304-SM IC8250
DCMT/DCGT-SM - Inserti romboidali a 55° e 7° di gambo positivo, utilizzati per la tornitura di semifinitura e finitura. Rottura del truciolo in un intervallo di avanzamento moderato. Spoglia positiva, forze di taglio ridotte. Utilizzati per un'ampia gamma di materiali, comprese le leghe morbide ed esotiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4,214 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 5,5 g |
| Tipo di inserto | dcmt 11t304-sm |
| Rivestimento | ic8250 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore