Riferimenti
Elesa+Ganter:CE.80153
Rubix:160000000532455
EAN:8055007197026




Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : CE.80153 DD50-AN-01.0-D-C2
Indicatori di posizione digitali
Indicatori di posizione digitali
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 10 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione