9624-62437 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ2437 DELTA NARROW

Delta Narrow™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPZ2437 DELTA NARROW
Rubix:160000001569379
Produttore:962462437
EAN:5414465676833
9624-62437 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ2437 DELTA NARROW

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore9,7 mm
Lunghezza di orientamento2437 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9624-62437 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ2437 DELTA NARROW


Le cinghie trapezoidali Delta Narrow™ hanno un profilo a sezione stretta, il che le rende la soluzione perfetta per tutte le trasmissioni standard del settore comunemente definite strette o a cuneo profondo.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore9,7 mm
Lunghezza di orientamento2437 mm
Lunghezza interna2400 mm
Lunghezza esterna2450 mm
Spessore8 mm
Guainatosì
Seriedelta narrow
Forma dentiliscio
Materialesbr
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego70 °C
Diametro minimo della puleggia63 mm
Codice doganale40103900
€ 20,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione