Riferimenti
SMC:PF2MC7102-F04-F
Rubix:999240813001699
Produttore:02332796
Documenti
Dettagli del prodotto : 02332796-ART. PF2MC7102-F04-F
Smc digital flow switch pf2mc7102-f04-f
Informazioni tecniche
Attributi
| Precisione | ± 3 % f.s. |
|---|---|
| Portata massima | 1000 l/min |
| Tensione, min. | 12 V |
| Tensione, max. | 24 V |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Pressione | 8 bar |
| Tempo di risposta | 0,05 s |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione