GN.10775-VOLANTINO DI SERRAGGIO A CROCE GHISA O ACCIAIO INOX GHISA FORO PASSANTE FILETTATO DIN 6335-GG-63-M12-D
DIN 6335
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:DIN 6335-GG-63-M12-D
Rubix:160000000519921
Produttore:DIN 6335-GG-63-M12-D
EAN:4045525329805



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.10775-VOLANTINO DI SERRAGGIO A CROCE GHISA O ACCIAIO INOX GHISA FORO PASSANTE FILETTATO DIN 6335-GG-63-M12-D
Volantini a croce
Volantini a croce
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 180 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Ferro |
| Diametro | 63 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
