P80 DISCO LAMELLARE 566A VERS PIANA - P.N. 65039 125 MM 7000104467

Disco lamellare

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:65039
Rubix:999190300023753
Produttore:7000104467
EAN:4046719029532
P80 DISCO LAMELLARE 566A VERS PIANA - P.N. 65039 125 MM 7000104467
Riepilogo info tecniche
Diametro125 mm
Diametro di alesaggio22,23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : P80 DISCO LAMELLARE 566A VERS PIANA - P.N. 65039 125 MM 7000104467


Il disco lamellare 566A di 3M™ offre un versatile sistema a un disco solo per le applicazioni di fabbricazione di metalli, in cui è necessaria una maggiore durevolezza per la levigatura media, la rimozione di piccole saldature, la finitura e la preparazione delle superfici. Usato su una smerigliatrice ad angolo retto, questo disco rappresenta un'alternativa unica ai dischi con legante e ai dischi in fibra.

Punti di forza

I dischi lamellari consentono di levigare e unire in un solo passaggio, risparmiando tempo e denaro.
Il minerale di allumina e zirconia si autoaffila, offre una durata maggiore e più potenza di taglio rispetto all'ossido di alluminio, riducendo i costi di sostituzione.
Il resistente supporto di cotone-poliestere di peso Y offre flessibilità e consente il taglio rapido in applicazioni di levigatura e finitura da media ad alta pressione.
Il fissaggio rapido semplifica la sostituzione del disco e non richiede strumenti manuali.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro125 mm
Diametro di alesaggio22,23 mm
Formapiatto
Grano80
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,04 IVA esclusa
/ Unità
4,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione