Riferimenti
Bosch Rexroth:R900577475
Rubix:999180300060791

Dettagli del prodotto : DISTRIBUTORE 4WE 6 M6X/EG24N9K4 R900577475
Valvola direzionale a spola Bosch Rexroth WE 6, attuazione a solenoide 24 V DC. Massima pressione 350 bar e portata 80 l/min (DC).
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | distributore 4we 6 |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 350 bar |
| Tensione | 24 V |
| Portata | 4800 l/h |
| Numero di porte | 4 |
| Codice doganale | 84812010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
