504025120 COMP. AIR ELEMENT K030AO

Domhunter Elemento filtrante di ricambio per aria compressa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:K030AO
Rubix:999190800551013
Produttore:K030AO
504025120 COMP. AIR ELEMENT K030AO

Riepilogo info tecniche

Tipologiafiltro di ricambio per aria compressa
Finezza di filtro1 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 504025120 COMP. AIR ELEMENT K030AO


Gli elementi filtranti per aria compressa sono progettati per rimuovere l'olio e l'acqua allo stato liquido e aerosol, la sporcizia atmosferica e il particolato solido. Gli elementi OIL-Xplus di Parker domnick hunter sono collaudati e affidabili da molti anni e forniscono aria compressa di alta qualità in modo continuo. Il design dell'elemento OIL-Xplus originale è stato modificato per includere una struttura a pieghe e un materiale di drenaggio migliorato. La struttura a pieghe riduce la pressione differenziale durante la vita utile dell'elemento, riducendo i costi operativi. Le modifiche ai materiali di costruzione dell'elemento aumentano i parametri operativi dell'elemento di ricambio standard.
Applicazione: Applicazioni per aria compressa e gas azoto
Marchio: domnick hunter
Divisione: Divisione filtrazione e separazione gas EMEA
Intervallo di sostituzione degli elementi: 12 mesi
Tipo di filtro: AO e AOTS per uso generale a coalescenza e particolato secco
Per l'uso con: alloggiamenti OIL-Xplus 0030G
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Alimentari e bevande
Automotive
Elettronica
Farmaceutica
Medicale e dentale
Valutazione micron: Fino a 1 micron
Numero di elementi: 1
Serie di prodotti: OIL-Xplus Genuine Replacement Compressed Air Filter Elements
Tipo di prodotto: Elemento filtrante per aria compressa
Tecnologia: Filtrazione

Punti di forza

-Costo totale di gestione più basso
Impatto ambientale più basso con riduzione delle emissioni di CO2
Garanzia di qualità dell'aria continua
Design per il montaggio a posteriori negli alloggiamenti dei filtri originali OIL-Xplus
Sostituisce gli elementi standard di grado AO, AA, PF, AX e AO-TS, AA-TS
Temperatura massima di funzionamento 100°C

Applicazioni

Filtrazione di aria compressa e azoto gassoso

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafiltro di ricambio per aria compressa
Finezza di filtro1 µm
Temperatura di esercizio massima100 °C
Codice doganale84213925
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione