CARTRIDGE FTAE2A10Q

Hannifin Elemento di ricambio

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:FTAE2A10Q
Rubix:999190800443564
CARTRIDGE FTAE2A10Q
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiaelemento di ricambio
Finezza di filtro10 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CARTRIDGE FTAE2A10Q


Filtri di ritorno montati sul Tank Top, con altezza di installazione ridotta, valvola di bypass a risposta rapida e semplice rimozione dell'elemento in un unico pezzo. Questi filtri idraulici sono ideali per applicazioni mobili o industriali e sono disponibili con attacchi di riempimento, sfiato, astine e vaschette integrati.
Diametro: 45 mm
Divisione: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
Tipo di elemento filtrante: 10Q Microglass
Per l'uso con: FTA
Lunghezza: 211 mm
Classificazione micron: 10 µm
Materiale della guarnizione: Nitrile
Dimensioni: Lunghezza 2

Applicazioni

Apparecchiature mobili;Costruzioni;Industriali;Gruppi elettrogeni

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelemento di ricambio
Finezza di filtro10 µm
Codice doganale84219990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
122,10 IVA esclusa
/ Unità
148,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione